曜日別特売
UCPA208C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60626694

UCPA208C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60626694
UCPA208C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60626694

耐熱用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード60626694品番UCPA208C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)54寸法B(mm)49.2寸法H(mm)49.2寸法H1(mm)12寸法H2(mm)100寸法J(mm)84寸法L(mm)116寸法N(mm)M14×2寸法S(mm)19寸法l(mm)20軸径(Φmm)40グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC208ユニット質量(kg)1.84軸受箱の呼び番号PA208内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする