曜日別特売
UCPA210C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60626712

UCPA210C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60626712
UCPA210C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工 60626712

耐熱用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)50
内容量1個注文コード60626712品番UCPA210C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)60寸法B(mm)51.6寸法H(mm)57.2寸法H1(mm)14寸法H2(mm)116寸法J(mm)94寸法L(mm)130寸法N(mm)M16×2寸法S(mm)19寸法l(mm)25軸径(Φmm)50グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC210ユニット質量(kg)2.44軸受箱の呼び番号PA210内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする