寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)12寸法A2(mm)15寸法B(mm)31寸法H(mm)102寸法H2(mm)54寸法J(mm)78寸法L(mm)60寸法N(mm)10寸法N2(mm)10寸法N3(mm)40寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)15付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形質量(kg)0.49種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC202取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)0.49記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FA204内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム