寸法A(mm)37寸法A1(mm)12寸法A2(mm)28寸法A4(mm)65寸法A5(mm)74寸法A6(mm)9寸法A7(mm)8寸法B(mm)38.1寸法H(mm)102寸法H1(mm)89寸法H2(mm)56寸法L(mm)113寸法L1(mm)70寸法L2(mm)10寸法L3(mm)57寸法L5(mm)113寸法N(mm)22寸法N1(mm)16寸法N2(mm)37寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30形状テークアップ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)質量(kg)1.3(標準)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4ユニットの呼び番号UCT206標準軸受箱の呼び番号T206基本定格荷重Cr(kN)19.6(玉軸受)基本定格荷重Cor(kN)11.3(玉軸受)呼び番号UC206(玉軸受)材質(ゴムシール)シリコンゴム