UCT209C4HR5 耐熱用テークアップ形ユニット 旭精工 60627017

UCT209C4HR5 耐熱用テークアップ形ユニット 旭精工 60627017
UCT209C4HR5 耐熱用テークアップ形ユニット 旭精工 60627017

耐熱用テークアップ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)45
内容量1個注文コード60627017品番UCT209C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)35寸法A4(mm)82寸法A5(mm)90寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8寸法B(mm)49.2寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)144寸法L1(mm)87寸法L2(mm)16寸法L3(mm)83寸法L5(mm)145寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49寸法S(mm)19軸径(Φmm)45形状テークアップ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)質量(kg)2.4(標準)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4ユニットの呼び番号UCT209標準軸受箱の呼び番号T209基本定格荷重Cr(kN)33(玉軸受)基本定格荷重Cor(kN)20.5(玉軸受)呼び番号UC209(玉軸受)材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする