UCT215C4HR5 耐熱用テークアップ形ユニット 旭精工 60627078

UCT215C4HR5 耐熱用テークアップ形ユニット 旭精工 60627078
UCT215C4HR5 耐熱用テークアップ形ユニット 旭精工 60627078

耐熱用テークアップ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)75
内容量1個注文コード60627078品番UCT215C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)48寸法A5(mm)136寸法A7(mm)17寸法B(mm)77.8寸法H(mm)167寸法H1(mm)151寸法H2(mm)111寸法L(mm)232寸法L1(mm)140寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法L5(mm)232寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70寸法S(mm)33.3軸径(Φmm)75形状テークアップ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)質量(kg)7.5(標準)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4ユニットの呼び番号UCT215標準軸受箱の呼び番号T215基本定格荷重Cr(kN)66(玉軸受)基本定格荷重Cor(kN)48.2(玉軸受)呼び番号UC215(玉軸受)材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする