寸法A(mm)73寸法A1(mm)30寸法A2(mm)54寸法A5(mm)150寸法A7(mm)16寸法B(mm)85.7寸法H(mm)198寸法H1(mm)173寸法H2(mm)124寸法L(mm)260寸法L1(mm)162寸法L2(mm)29寸法L3(mm)157寸法L5(mm)264寸法N(mm)48寸法N1(mm)38寸法N2(mm)73寸法S(mm)34.1軸径(Φmm)85形状テークアップ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)質量(kg)11.2(標準)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4ユニットの呼び番号UCT217標準軸受箱の呼び番号T217基本定格荷重Cr(kN)83.5(玉軸受)基本定格荷重Cor(kN)61.8(玉軸受)呼び番号UC217(玉軸受)材質(ゴムシール)シリコンゴム