曜日別特売
CUCF202C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627473

 

CUCF202C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627473
CUCF202C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627473
CUCF202C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627473

耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)15
内容量1個注文コード60627473品番CUCF202C-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)12寸法A2(mm)15寸法A4(mm)43寸法A5(mm)46寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法J(mm)64寸法L(mm)86寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)15付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC202取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F204内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする