曜日別特売
CUCF208CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627717

 

CUCF208CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627717
CUCF208CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627717
CUCF208CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627717

耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード60627717品番CUCF208CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
寸法A(mm)36寸法A0(mm)51.2寸法A1(mm)16寸法A2(mm)21寸法A4(mm)62寸法A5(mm)66寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8寸法B(mm)49.2寸法J(mm)102寸法L(mm)130寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)40付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.7記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F208内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする