寸法A(mm)40寸法A0(mm)54.6寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法A4(mm)66寸法A5(mm)71寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)51.6寸法J(mm)111寸法L(mm)143寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)50付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC210取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.87記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F210内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2材質(ゴムシール)シリコンゴム