寸法A(mm)50寸法A0(mm)69.7寸法A1(mm)20寸法A2(mm)30寸法A4(mm)81寸法A5(mm)89寸法A6(mm)10寸法A7(mm)13寸法B(mm)65.1寸法J(mm)149寸法L(mm)187寸法N(mm)19寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)65付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)6.34記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F213内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40材質(ゴムシール)シリコンゴム