寸法A(mm)54寸法A0(mm)75.4寸法A1(mm)24寸法A2(mm)31寸法A5(mm)98寸法A7(mm)16寸法B(mm)74.6寸法J(mm)152寸法L(mm)193寸法N(mm)19寸法S(mm)30.2軸径(Φmm)70付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)7.8記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F214内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)62基本定格荷重Cor(kN)44材質(ゴムシール)シリコンゴム