寸法A(mm)56寸法A0(mm)78.5寸法A1(mm)24寸法A2(mm)34寸法A5(mm)102寸法A7(mm)17寸法B(mm)77.8寸法J(mm)159寸法L(mm)200寸法N(mm)19寸法S(mm)33.3軸径(Φmm)75付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC215取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)8.06記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F215内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)66基本定格荷重Cor(kN)48.2材質(ゴムシール)シリコンゴム