寸法A(mm)58寸法A0(mm)83.3寸法A1(mm)24寸法A2(mm)34寸法A5(mm)107寸法A7(mm)15寸法B(mm)82.6寸法J(mm)165寸法L(mm)208寸法N(mm)23寸法S(mm)33.3軸径(Φmm)80付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC216取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)9.48記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F216内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)72.5基本定格荷重Cor(kN)53材質(ゴムシール)シリコンゴム