曜日別特売
CUCFL205CE-C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60628042

 

CUCFL205CE-C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60628042
CUCFL205CE-C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60628042
CUCFL205CE-C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60628042

耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード60628042品番CUCFL205CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)27寸法A0(mm)35.8寸法A1(mm)14寸法A2(mm)16寸法A4(mm)47寸法A5(mm)51寸法A6(mm)9寸法A7(mm)9寸法B(mm)34.1寸法H(mm)130寸法J(mm)99寸法L(mm)68寸法L1(mm)73寸法N(mm)16寸法S(mm)14.3軸径(Φmm)25付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC205取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FL205内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.9材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする