寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)14寸法A2(mm)18寸法A4(mm)50寸法A5(mm)55寸法A6(mm)9寸法A7(mm)8寸法B(mm)38.1寸法H(mm)148寸法J(mm)117寸法L(mm)80寸法L1(mm)84寸法N(mm)16寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.5記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FL206内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3材質(ゴムシール)シリコンゴム