寸法A(mm)43寸法A0(mm)58.4寸法A1(mm)20寸法A2(mm)25寸法A4(mm)69寸法A5(mm)75寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)55.6寸法H(mm)224寸法J(mm)184寸法L(mm)130寸法L1(mm)134寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.3記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FL211内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4材質(ゴムシール)シリコンゴム