LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60628210 品番 MY-BS410643/W AHTN
参考基準価格(税別)¥66,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
適合部品:連結金具REB69 セット内容(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU41064WAHTN 取付埋込形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)54.6(200V時) 本体質量(kg)2.4 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)172.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9440 埋め込み寸法(mm)220×1235 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※断熱施工では使用できません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする