曜日別特売
CUCFC209C-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60628268

 

CUCFC209C-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60628268
CUCFC209C-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60628268
CUCFC209C-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60628268

耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸径(Φmm)45
内容量1個注文コード60628268品番CUCFC209C-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
寸法A(mm)26寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)12.5寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)51寸法A5(mm)55寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8寸法B(mm)49.2寸法H(mm)160寸法H3(mm)105寸法J(mm)132寸法J1(mm)93.3寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)45付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)3.7記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FC209内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする