適合部品:連結金具REB69
セット内容(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)32.5(200V時)
本体質量(kg)2.4
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)154.7(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5030
埋め込み寸法(mm)220×1235
明るさ(Lm)5200
光色昼白色
明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵