セット内容(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5〜35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)54.3(200V時)
本体質量(kg)8.2
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)4000
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時)
材質(枠)ステンレス白色仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8580
埋め込み寸法(mm)220×1255
明るさ(Lm)10000
光色白色
明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵