セット内容(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)5〜35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)24.6(200V時)
本体質量(kg)8.2
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
エネルギー消費効率(Lm/W)143.0(200V時)
材質(枠)ステンレス白色仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3520
埋め込み寸法(mm)220×1255
明るさ(Lm)4000
光色昼白色
明るさFLR40形x2灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵