適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK400PW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF49
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)16.4(200V時)
本体質量(kg)1
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)148.7(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2440
明るさ(Lm)2500
光色昼光色
明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵