寸法A(mm)50寸法A0(mm)78.3寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法A3(mm)18寸法A5(mm)104寸法A7(mm)17寸法B(mm)96寸法H(mm)265寸法H3(mm)190寸法J(mm)220寸法J1(mm)155.5寸法N(mm)23寸法S(mm)39.7軸径(Φmm)90付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC218取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)15.9記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FC218内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)95.5基本定格荷重Cor(kN)71.4材質(ゴムシール)シリコンゴム