寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)33寸法A4(mm)82寸法A5(mm)90寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8寸法B(mm)49.2寸法H(mm)114寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)144寸法L1(mm)88寸法L2(mm)16寸法L3(mm)83寸法L5(mm)144寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49寸法S(mm)19軸径(Φmm)40付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC208ユニット質量(kg)2.4記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号T208内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9材質(ゴムシール)シリコンゴム