ホーザン
ホーザンの スパナ/レンチ
ホーザンの 六角棒レンチ
ホーザンの 六角棒レンチL型
ボールポイントレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
6
注文コード
60630456
品番
W-113-6
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
6
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
材質
特殊合金鋼
質量(g)
27
寸法A(mm)
13
止ねじ
M12
寸法B(mm)
101
先端形状
ボールポイント
六角穴付ボルト
M8
傾き角(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ハードクロムメッキ
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。