LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60630730 品番 MY-L420430S/WW AHZ
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK400PW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF26 セット内容(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)13.1(200V時) 本体質量(kg)0.6 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)151.9(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1990 明るさ(Lm)2000 光色温白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※ガードと吊具の併用はできません。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする