LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60632349 品番 MY-N420431/L AHZ
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合部品:端部カバーEL-X0085 セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42043LAHZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)13.1(200V時) 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1780 明るさ(Lm)2000 光色電球色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズ40形ウォールウォッシャ器具は赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする