LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60632595 品番 MY-N450410/N AHTN
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合吊具:吊具C1112PWA、取付補助金具TK4522(吊具と取付補助金具は必ずセットでご利用ください)、部品:吊具CTK401PW セット内容(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU45041NAHTN 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)26.2(200V時) 本体質量(kg)2.3 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)179.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4690 明るさ(Lm)5200 光色昼白色 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズ直付形学校用[黒板灯]は赤外線調光機能には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする