LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60632681 品番 MY-RC440460/N AHTN
参考基準価格(税別)¥103,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 使用温度範囲(℃)5〜35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)24.6(200V時) 本体質量(kg)5.5 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3530 明るさ(Lm)4000 光色昼白色 明るさFLR40形x2灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※MyシリーズHACCP向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする