セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上
使用温度範囲(℃)5〜35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)42.7(200V時)
本体質量(kg)5.5
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6100
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
明るさFHF32形x2灯器具高出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵