LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60634230 品番 MY-VS410641/N AHTN
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52 セット内容(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU41064NAHTN 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)54.6(200V時) 本体質量(kg)1.3 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)183.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする