適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49
セット内容(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU43046WAHTN
取付直付形
サイズ40形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)19.0(200V時)
本体質量(kg)1.1
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)146.8(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2790
明るさ(Lm)3200
光色白色
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵