適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49
セット内容(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45041NAHTN
取付直付形
サイズ40形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.5(200V時)
本体質量(kg)1.1
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)181.8(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4820
明るさ(Lm)5200
光色昼白色
明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵