LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[スクールファイン] 一般タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60635061 品番 MY-X420431/WW AHZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合部品:吊具CTK100PW、吊具CTK400PW セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ 取付直付形 直付・吊下兼用形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)13.1(200V時) 本体質量(kg)2.4 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)133.5(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1750 明るさ(Lm)2000 光色温白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズ学校用[スクールファイン]は赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする