LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60635298 品番 MY-VK470433/W AHTN
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 セット内容(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 階段通路誘導灯兼用形 高さ(mm)57 タイプ逆富士タイプ シリーズMyシリーズ リニューアルタイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)44.3 (200V時) 本体質量(kg)2.5 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 電池7H15DB-S(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)148.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6600 認定番号型式:3AE-1074 明るさ(Lm)6900(一般タイプ) 光色白色 明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする