仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合部品:自己点検リモコンRZB03
セット内容(器具本体)EL-LH-VH21501C、(ライトユニット)EL-LU21543NAHTN
全長(mm)632
取付直付形
サイズ20形
タイプ逆富士タイプ、150幅
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)12.7 (200V時)
本体質量(kg)1.2
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
電池4H15DB-S(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)124.4 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1580
認定番号型式:3AE-1077
明るさ(Lm)1600(一般タイプ)
光色昼白色
明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵