仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合部品:連結金具REA48
セット内容(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ笠付タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)26.3 (200V時)
本体質量(kg)1.8
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)187.8 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
認定番号型式:3CE-1089
明るさ(Lm)5200(省電力タイプ)
光色昼白色
明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵