仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:高出力
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
セット内容(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ220幅
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)18.4 (200V時)
本体質量(kg)2.9
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
色温度(K)3000
電池7H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)120.6 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2220
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)220×1235
明るさ(Lm)2500(一般タイプ)
光色電球色
明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵