※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の 入浴関連
今村紙工の 入浴介助用品
今村紙工の 浴室すべり止めマット
使い捨て不織布吸水バスマット ノンスリップ加工 20枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×20パック)
注文コード
60640146
品番
DBM-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
医療用吸水不織布を使用した吸水性の高い使い捨てバスバット。
用途
浴槽や洗い場でご使用いただけます。
材質
吸水不織布73g/m
2
、ノンスリップフィルム30μ
寸法(mm)
400×700
色
ブルー
表面
不織布エンボス加工
裏面
ノンスリップ加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません