三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 器具本体 電源別置形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60654399
品番
EL-LH-HKR41500
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合
部品(別売):連結金具REA48
長さ(mm)
1216
幅(mm)
150
質量(kg)
1.8
取付
直付
サイズ
40形
高さ(mm)
53
材質(本体)
鋼板(白色塗装)
タイプ
笠付タイプ
電源
別置
LED使用数(個)
非常時LED一般出力
ライトユニット
別売
注意
※照明器具本体のみの販売です。ランプは別売りです。
※
※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。
※
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。