用途中切削
材質1115
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
被削材S
切刃長さ(mm)8.725
内接円直径(Φmm)9.525
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)3.96875
コーナーR(mm)0.7938
コーナー半径(mm)0.8
母材超硬
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ片面
材種1115
内接円径(mm)9.525