切刃長さ(mm)15.4063
逃げ角(度)5
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)1.2
チップブレーカ片面
用途中切削
材質1115
形状ひし形35°
被削材S
内接円直径(Φmm)9.525
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
材種1115
内接円径(mm)9.525