CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.1 注文コード60656312 品番VBGT 16 04 01-UM 1105
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5063 用途中切削 被削材SM 勝手なし コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 材種1105 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする