旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種N(非鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60656601 品番TCGX 09 02 04-AL H10
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号X チップサイズ09 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)04 適合被削材種N(非鉄) チップブレーカーAL(仕上げ) 材種H10 用途中切削 被削材N 切刃長さ(mm)8.97 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)5.55625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする