CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 被削材MS 注文コード60658412 品番TCGT06T104R-K 1115
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナーR・材質・被削材など441種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.22 用途仕上げ 被削材MS 勝手 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)1.98 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 材種1115 内接円径(mm)3.96875
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする