付属品鍵(扉1枚あたり各2個)質量(kg)57.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×478×1632鍵シリンダー錠仕様タオル掛け付鏡・傘立て・滴受け・網棚・コートフック・ハンガーパイプ、背面化粧材質スチール(焼付塗装)幅(mm)900色ホワイト高さ(mm)1790材質(本体)鋼板区分本体奥行(mm)515シリーズLKロッカー段数2列数5人数5人用材質(棚板)鋼板保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)鋼板ベース取付不可色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)2グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)138×478×1632適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付