サンドビック
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
60660503
品番
266RG-16AC01F160E 1135
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
AC29
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。