CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1125 注文コード60660546 品番266RG-16RD01C100M 1125
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじタイプ:External 材質1125 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部APR60 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする