サンドビック
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ左勝手
266LG-16MJ01A200E 1125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・コーティング・山数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーティング
TIALN
注文コード
60661352
品番
266LG-16MJ01A200E 1125
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
用途
ねじタイプ:External
コーティング
TIALN
ねじ部
MJ60
内接円径(mm)
9.525
ピッチ(mm)
2
勝手
左
母材
超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。